ホシ服装
ホシ服装の ワーキングウェア
ホシ服装の ボトムス
ホシ服装の 春夏 ボトムス
IDIES カーゴパンツ 671
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ダークネイビー
サイズ
M
注文コード
53851124
品番
671
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ、製品洗い加工仕上
色
ダークネイビー
サイズ
M
種別
カーゴパンツ
機能
ストレッチ、製品洗い加工仕上げ
混率(%)
綿98・ポリウレタン2
ウエスト(cm)
78〜82
股下(cm)
78
色番
6
RoHS指令(10物質対応)
対応