36015 キャリパーサポート カニBrembo 2P Gクラフト 53851483

キャリパーサポート カニBrembo 2P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード53851483品番36015
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。
強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。

車種Φ30フォーク用RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
材質:A2017 表面仕上げ:シルバーアルマイト
NSR50/80またはNSR50/80ミニフォークを使用し、フロントにカニBremboを装着するキャリパーサポートです。フォークピッチ173mm、または199mmマルチタイプステムキット(199mmを使用する場合は、必ずワイドフロントハブを使用)に対応しています。
※使用するカニBremboはラージタイプを推奨します。
※Φ220ローター用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする