※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個色ゴールド材質A2017/A5052材注文コード53852673品番33425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
サイドビューを魅せるフェンダーレスキット。
左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。
専用LEDナンバー灯付属
照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。
コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。
国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)
※EマークとはECE加盟国で、保安部品のテストと認定を受けた製品に表示されるマークです。
安心の車検対応
全てのフェンダーレスキットは、純正ウィンカーが使えるように設計しており、専用リフレクターも付属しております。
道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)に則って各部反射器、方向指示器、ナンバープレートの角度位置を最適にしているため、安心してお使い頂けます。