曜日別特売
39359 アクスルカラー 前後SET Gクラフト 53852874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクスルカラー 前後SET

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個材質A2017材/シルバーアルマイト注文コード53852874品番39359
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

足元のワンポイントに。マルチプレート本体の穴を利用して多種多様な使い方が行えます。カラフルなアクスルカラーでオシャレを楽しもう。
カラー端面にツバを設け、ダストシールのリップ部分に引っかかる設計になっています。これによりカラーが抜けにくく、整備性が向上します。
リアカラーはスイングアーム接触面の外径を大きくする事で、面圧を広げリア周りの剛性を上げます。

車種GROM材質A2017材/シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※Gクラフトレーザー刻印入り
※フロントカラー 22g/個(ノーマル70g)
※リアカラー 28g/個(ノーマル72g)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: タイヤ交換時の

タイヤを車体に取り付け時のカラーポロリ現象ををかなり減らせる
アイディア商品、Gクラフト製だけあって質は高い

対象商品 : 53852883
2021-03-21
用途: バイクのタイヤ交換
農・林・水産業

少し値段が高いですが、良いです。
一人でスムースにタイヤ交換が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする