熱中症暑さ指数計 SK-170GT【JIS適合品】

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53853319 品番 SK-170GT
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る
ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。
本器はJISB7922クラス2に準拠しています。

測定対象熱中症厚さ指数 用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に 付属品取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート 仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要) 測定範囲WBGT指数:0.0〜50.00℃、温度:0.0〜50.0℃、黒球温度:0.0〜80.0℃、湿度:10.0〜95.0%rh 質量(g)約250(※電池含む) 種類ハンディタイプ 電源9V電池6F22(006P)1個 測定精度温度:±0.6℃、黒球温度:±1.2℃(20.0〜60.0℃)/±2.0℃(上記以外)、WBGT指数:±2.0℃、湿度:±3.0%rh(30〜90%rh/at20〜40℃)/±5.0%rh(上記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約71×275×30(※Dは黒球部除く)、黒球部:Φ60 分解能温度、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、湿度:0.1%rh 温度測定範囲(℃)0〜50 機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能 JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠 サンプリング約2秒 表示項目WBGT指数・温度・黒球温度・湿度 風速測定範囲(m/s)0.1〜3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能) 電池寿命連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合) 使用環境条件0〜50℃、95%rh以下 保管環境-10〜50℃(結露なきこと) 音量(dB)約75 アラーム設定:WBGT 20.0〜49.9℃ 湿度測定範囲(%RH)10.0〜95.0
注意
※防水構造ではありませんので絶対に濡らさないでください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
屋外の作業
株式会社南雲配管 様

熱中症対策に購入しました。該当する気候の時計測し注意を促したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする