ジャパンマテリアル
ジャパンマテリアルの PCアクセサリー
ジャパンマテリアルの ケーブル
ジャパンマテリアルの HDMIケーブル
ウルトラフレックスHDMIケーブル 0.2m
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53859725
品番
JM-UFH0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
特殊素材によりユニークなやわらかさを実現したHDMIフラットケーブルです。18Gbps伝送対応。最小曲げ半径10mmにより狭小部の施設可能。
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス
機能
ARC対応、HEC対応、HDR対応、CEC対応
ケーブル外径(Φmm)
厚さ1.4×幅13.2
伝送速度(Gbps)
18
対応解像度
4K60P
HDMI規格
プレミアムハイスピード
ケーブルタイプ
やわらか、フラット
変換タイプ
オス - メス