橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
橋本達之助工芸の 卓上備品・テーブルウェア
橋本達之助工芸の トレー・お盆
STトレー クローバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53888364
品番
-
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幸せいっぱいのハッピークローバー柄
材質
ポリエステル樹脂
色
オフホワイト
サイズ
L
高さ(mm)
17
質量(g)
470
短辺(mm)
270
長辺(mm)
390
注意
※電位レンジ・食洗器非対応