※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はねじの種類・ストローク・チューブ内径など21種類から選べます他の種類を見る 内容量1個ねじの種類(-) Rcストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)140注文コード53889306品番CNSG140-150-D
参考基準価格(税別)¥184,580販売価格(税込)¥197,780販売価格(税別)
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)