SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
ロック付シリンダ CNSTF
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53890514
品番
CNSTF160-105-D
参考基準価格(税別)
¥229,520
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
チューブ内径(Φmm)
160
シリンダストローク(mm)
105
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(F) 鉄
CADデータダウンロード