SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 複動クッション付 CP96S
CP96SB63-80
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
シリンダ内径・ストローク
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
80
注文コード
53892063
品番
CP96SB63-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,450
・規格番号:ISO 15552
・クッションバルブの調整が容易
・CNOMO用溝、D-M9□、A9□用溝を4面に配置
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
80
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53892063
CP96SB63-80
37687502
CP96SB63-80C
CP Series(CP96SB63)
SMC
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)