CP96SB80-100 ISO規格準拠 エアシリンダ 複動クッション付 CP96S SMC 53892072

ISO規格準拠 エアシリンダ 複動クッション付 CP96S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はシリンダ内径・ストロークなど128種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
100
注文コード
53892072
品番
CP96SB80-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,500

・規格番号:ISO 15552
・クッションバルブの調整が容易
・CNOMO用溝、D-M9□、A9□用溝を4面に配置

シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
ロッド
(-) 片ロッド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53892072CP96SB80-10037689295CP96SB80-100CCP96SB80-100C CP Series(CP96SB80) SMC 37689295CP Series(CP96SB80)SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする