CP96SC40-50 ISO規格準拠 エアシリンダ 複動クッション付 CP96S SMC 53892097

ISO規格準拠 エアシリンダ 複動クッション付 CP96S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はシリンダ内径・ストロークなど128種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
50
注文コード
53892097
品番
CP96SC40-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,250

・規格番号:ISO 15552
・クッションバルブの調整が容易
・CNOMO用溝、D-M9□、A9□用溝を4面に配置

シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
ロッド
(-) 片ロッド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53892097CP96SC40-5037691036CP96SC40-50CCP96SC40-50C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SC40) SMC 37691036CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SC40)SMC1個
¥10,980
税込¥12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする