SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 複動クッション付 CP96S
CP96SD40-100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
シリンダ内径・ストローク
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
100
注文コード
53892176
品番
CP96SD40-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,850
・規格番号:ISO 15552
・クッションバルブの調整が容易
・CNOMO用溝、D-M9□、A9□用溝を4面に配置
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53892176
CP96SD40-100
37692217
CP96SD40-100C
CP Series(CP96SD40)
SMC
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)