日常的に使いますが、とくに問題もなく使えています。
安いものを買うとたまに薄っぺらい商品にあたることがあるが、これは3層というだけあって適度な厚みがあった。また、一日中付けていても耳が痛くならない点も良かった。
安いので薄すぎて透ける(たまにそのような人を見かける)のではないかとビクビクしてましたが、至って普通のマスクで助かりました。
まとめ買いできて助かりました。さすがに木工作業時の粉塵予防には使えませんが、外出・対話時のエチケットとしても使用しています。
モノタロウ特価15%引きの日に、自宅用にまとめ買い購入しました。-15%だと1箱当たり254円、一枚単価にすると8円ちょっと。4箱買っても約1000円!それでなくても一時期よりはだいぶマスクの値段も落ち着いてきましたが、特売日により安く購入出来て満足です^^まだ他社製品の手持ちが残っているので使用はまだですが、他の方のレビューもよさげなので期待しています。