3層プリーツマスク ホワイト 30枚入

3層プリーツマスク ホワイト 30枚入 モノタロウ
(295件のレビュー)

3層タイプのプリーツマスクです。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
BFE(細菌ろ過効率)95%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)90%以上になります。

用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など 仕様ゴム/丸ゴム 種別簡易マスク 材質(不織布)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン 内容量1箱(30枚)
注意
※この商品は60個単位でお買い求め頂くと大箱で発送でき、お受取がスムーズです。
※本品は使い捨て商品です。水洗い等による再使用はしないでください。
※本品は防塵/防毒マスクではありません。有毒なガス、粉塵、蒸気が発生する場所や酸素濃度が低い場所では使用できません。
※ご使用前に本体に異常(変形、破損、穴あき等)がある場合は使用しないでください。
※労働安全衛生法による呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53892948 - プリーツ型 ホワイト 3層 約95×175 耳かけ式
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 295
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途:
日常
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

日常的に使いますが、とくに問題もなく使えています。

対象商品:
53892948
2024-04-22
用途:
日常利用

安価で、まとめ買いができてよかったです。モノもしっかりしています。

対象商品:
53892948
2023-04-22
用途:
コロナの感染予防
製造業

安いものを買うとたまに薄っぺらい商品にあたることがあるが、これは3層というだけあって適度な厚みがあった。また、一日中付けていても耳が痛くならない点も良かった。

対象商品:
53892948
2022-08-16
用途:
仕事用
その他業種

安いので薄すぎて透ける(たまにそのような人を見かける)のではないかとビクビクしてましたが、至って普通のマスクで助かりました。

対象商品:
53892948
2022-03-08
用途:
日常一般
製造業

まとめ買いできて助かりました。さすがに木工作業時の粉塵予防には使えませんが、外出・対話時のエチケットとしても使用しています。

対象商品:
53892948
2022-09-03
用途:
普段使い

少し薄い作りな気がしましたが、問題ありませんでした。

対象商品:
53892948
2021-07-28
用途:
外出の際のエチケットマスク
株式会社ハス 様 (卸売・小売業)

使い捨てにはもってこい。普通サイズの割にはちょっと大きかった。

対象商品:
53892948
2020-11-11
用途:
日常使用
建設業・工事業

モノタロウ特価15%引きの日に、自宅用にまとめ買い購入しました。-15%だと1箱当たり254円、一枚単価にすると8円ちょっと。4箱買っても約1000円!それでなくても一時期よりはだいぶマスクの値段も落ち着いてきましたが、特売日により安く購入出来て満足です^^まだ他社製品の手持ちが残っているので使用はまだですが、他の方のレビューもよさげなので期待しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする