※アソートタイプ(色の指定はできません)
ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
カラーマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
53894795
品番
CM-40P
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です。磁着面に傷防止フィルム貼合。
用途
スチールやホワイトボードに
材質
再生PS樹脂40%・マグネット
色
赤・青・白・黄・緑の5色アソート
サイズ
大
直径(Φmm)
40
磁石寸法(mm)
Φ27
グリーン購入法
適合
注意
※カラー指定はできません。1パック(同色マグネットが6個入り)