※アソートタイプ(色の指定はできません)
ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
カラーマグネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
直径(Φmm)
30
注文コード
53894813
品番
CM-30P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
直径・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です。磁着面に傷防止フィルム貼合。
用途
スチールやホワイトボードに
材質
再生PS樹脂40%・マグネット
色
赤・青・黄・緑・白の5色アソート
サイズ
中
直径(Φmm)
30
磁石寸法(mm)
Φ19
グリーン購入法
適合
注意
※カラー指定はできません。1パック(同色マグネットが6個入り)