ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの フック
洋灯吊
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(17本)
注文コード
53895039
品番
BX1-16
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
コルクボードなどの吊り下げに便利な金具。
用途
フック専用に
材質
鉄線・真鍮メッキ
全長(mm)
30
色
ゴールド
線径(Φmm)
2.4
包装
収納便利なPSケース
フック高さ(mm)
20