ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
スイングマグフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53895994
品番
SMH-10-WH
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
耐荷重約3kgのマグネットフック。フック部分が左右にスイング、収納できるので未使用時邪魔になりません。磁着面に傷防止フィルム貼合しています。
材質
ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)、フック部:鋼線、異方性フェライト磁石
全長(mm)
67
色
白
耐荷重(kg)
1
フック
スイング
グリーン購入法
適合