エラストマー2X4用ゴムキャップ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53898776 品番 ID-052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

2X4用木材の先端保護として使用。
内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。

材質エラストマーゴム 質量(g)46 アズワン品番65-2341-72 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
DIY作業

材木の端に被せましたがしっかりと規格品の材木なら問題ない

対象商品:
53898776
2023-07-30
用途:
2×4のDIY時
卸売・小売業

2×4材は若干の個体差がありプラや金属の素材では微妙な隙間が生じる場合があります。 その点ゴム製はサイズもピッタリ・しっくり決まり また滑り止め効果もあるので非常によい。 ゴム製を求めて3件ホームセンターに走りましたが無かった。 さすがモノタロウ! 本当に助かりました。

対象商品:
53898776
2023-06-18
用途:
嵌めるだけで簡単
建設業・工事業

ハイエースの荷台を作るのに使いました。
近くのホームセンターに置いて無かったので手に入って良かったです。

対象商品:
53898776
2022-07-19
用途:
2バイ4材の足部分に使用しました。
有限会社野末保険サービス 様 (金融・保険業)

なかなか近くのホームセンターには売っていなく、こちらで注文しました。2バイ4材の足部分が安定しなかったので何か良い商品はないかと探していました。素材も丈夫にできていて、フィット感も良く、すぐに抜けてしまうこともないです。

対象商品:
53898776
2023-03-10
用途:
角パイプのエンドキャップとして

2×4と書いてあったので2cm×4cmのゴムキャップと願い購入しましたがツーバイフォー用で38mm×89mm用で全く使えずでした。20mm×40mmのゴムキャップがなく藁にも縋る思いでしたが間違いでした。商品詳細をもっと詳しく記載して頂きたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
53898776
2022-09-14
用途:
濡れる箇所のあし
自動車・二輪車・自転車関連業

濡れる箇所のあしに使用
期待通り木材がぬれなくなりました!

対象商品:
53898776
2022-04-05
用途:
2x4 木材
その他業種

装着は容易で大きな破損さえなければ使いまわしも可能な商品と感じました。
ただ色の展開が少ないのため、木材との組み合せになるので目立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
53898776
2021-04-30
用途:
猫用のステップの柱
建設業・工事業

腰窓から猫が外を眺めるための台をL字棚受けで固定するため柱として2×4を使いたくてこの商品を使用しました。天井までの2×4でのつっぱり棒(柱)も考えましたが、窓枠の下で2×4を直接壁に固定すれば柱になると考えて下部のキャップだけを探していました。2×4も他の場所で使っていたものを再利用する都合もあり、7ミリ底上げしたかったので、このキャップ+中にスペーサーを入れて長さの調整もできたのでとても良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする