※色見本

ササラ巾木(軟質ビニル巾木)LH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード53914483 品番LH-42
参考基準価格(税別)¥10,710 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

抗菌、防カビ、防汚加工が施されています。

長さ(mm)1050 高さ(mm)330 材質軟質ビニル巾木(階段用) ケース質量(kg)5.5 色数33色(ハイカラーは除く)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする