曜日別特売
SCL-0065V コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ (5本セット) 王子ゴム化成 53943348

※寸法

SCL-0065V コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ (5本セット) 王子ゴム化成 53943348
SCL-0065V コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ (5本セット) 王子ゴム化成 53943348
SCL-0065V コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ (5本セット) 王子ゴム化成 53943348
SCL-0065V コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ (5本セット) 王子ゴム化成 53943348

コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ (5本セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(5本)厚さT(mm)16幅W(mm)65注文コード53943348品番SCL-0065V
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。
直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。
軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。
傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。
耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。

用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ直角コーナー用寸法L(mm)1000厚さT(mm)16幅W(mm)65主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)取付穴寸法(mm)7×14 長穴材質(当板)スチール
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送や工事現場への配送が不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする