HSG-LUMI-18 H鋼セーフティガード蓄光(LUMI) 10本セット 王子ゴム化成 53943725 HSG-LUMI-18 H鋼セーフティガード蓄光(LUMI) 10本セット 王子ゴム化成 53943725 HSG-LUMI-18 H鋼セーフティガード蓄光(LUMI) 10本セット 王子ゴム化成 53943725 HSG-LUMI-18 H鋼セーフティガード蓄光(LUMI) 10本セット 王子ゴム化成 53943725 HSG-LUMI-18 H鋼セーフティガード蓄光(LUMI) 10本セット 王子ゴム化成 53943725 HSG-LUMI-18 H鋼セーフティガード蓄光(LUMI) 10本セット 王子ゴム化成 53943725

H鋼セーフティガード蓄光(LUMI) 10本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 53943725 品番 HSG-LUMI-18
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

H形鋼に取り付ける蓄光ライン入りエッジ保護材です。
太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも半永久的に蓄光、発光を繰り返します。
夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。
蓄光材は樹脂製で本体と一体化していますので、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。
既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。
耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。

主材質軟質塩化ビニル樹脂 寸法L(mm)1000 幅W(mm)28 高さH(mm)39 質量(g/m)680 適合H形鋼厚(t)17mm、18mm、19mm、20mm 黄(蓄光ライン入) 用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送や工事現場への配送が不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする