※寸法

ネオコーナ(ビスタイプ)2mタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅W(mm)65 ベージュ 注文コード53943899 品番NCL-65
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は幅W・色など6種類から選べます 他の種類を見る

建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。
製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様!
金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。
材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。
ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!

主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂 寸法L(mm)2000 幅W(mm)65 質量(kg/m)0.8 タイプ直角コーナー用 ベージュ セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書 用途駐車場、倉庫等の建物の柱
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※製品には、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用および木材・金属用)がセットで梱包されています。
※個人宅配送や工事現場への配送が不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする