フジBC技研
フジBC技研の 工業用潤滑油
フジBC技研の 切削油
ブルーベ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3.8L)
注文コード
53948564
品番
LB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
人体に優しい高性能油剤です。
容量(L)
3.8
動粘度 at40℃
8.9mm
2
/s
引火点(℃)
214
外観
淡青色・透明
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.0038L
凝固点(℃)
-20
密度(g/cm
3
at15℃)
0.93
GHS
無
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498