- 刃受 スライド式ペーパーカッター交換用 モノタロウ 53951285 - 刃受 スライド式ペーパーカッター交換用 モノタロウ 53951285 - 刃受 スライド式ペーパーカッター交換用 モノタロウ 53951285

刃受 スライド式ペーパーカッター交換用

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 53951285 品番 -
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
適合注文コード 31565233 長さ(mm)375 幅(mm)10 厚さ(mm)2.8 タイプA4用 用途モノタロウブランド専用交換部品
注意
※モノタロウ ペーパーカッター交換部品としてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
専用裁断機の予備部材として
医療・福祉・介護関連業

モノタロウさんの裁断機を購入し、その損耗部品予備として購入。
まだ、使用していませんが細かな交換部材が供給されている事はありがたいです。

対象商品:
53951294
2023-08-08
用途:
モノタロウのスライドカーター用に使用
大一金属販売株式会社 様 (卸売・小売業)

刃受は早く消耗しますが、交換用の刃受が安いので定期的に交換して
使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする