曜日別特売
- 刃受 スライド式ペーパーカッター交換用 モノタロウ 53951294

 

- 刃受 スライド式ペーパーカッター交換用 モノタロウ 53951294
- 刃受 スライド式ペーパーカッター交換用 モノタロウ 53951294
- 刃受 スライド式ペーパーカッター交換用 モノタロウ 53951294
モノタロウ

刃受 スライド式ペーパーカッター交換用

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合注文コード 31565249用
内容量1パック(5本)注文コード53951294品番-
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途モノタロウブランド専用交換部品適合注文コード 31565249用長さ(mm)503幅(mm)10厚さ(mm)2.8タイプA3用繰り返し・詰め替え対応
注意
※モノタロウ ペーパーカッター交換部品としてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 専用裁断機の予備部材として
医療・福祉・介護関連業

モノタロウさんの裁断機を購入し、その損耗部品予備として購入。
まだ、使用していませんが細かな交換部材が供給されている事はありがたいです。

対象商品 : 53951294
2023-08-08
用途: モノタロウのスライドカーター用に使用
大一金属販売株式会社卸売・小売業

刃受は早く消耗しますが、交換用の刃受が安いので定期的に交換して
使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする