- 替刃 スライド式ペーパーカッター交換用 モノタロウ 53951303 - 替刃 スライド式ペーパーカッター交換用 モノタロウ 53951303 - 替刃 スライド式ペーパーカッター交換用 モノタロウ 53951303

替刃 スライド式ペーパーカッター交換用

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 53951303 品番 -
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
タイプ丸刃 外径(Φmm)28 内径(Φmm)8 厚さ(mm)0.3 用途モノタロウブランド専用交換部品 適合注文コード 31565233/31565249用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※モノタロウ ペーパーカッター交換部品としてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
用紙切断
製造業

スライドカッターで紙を切るたびにうまく切れず、とてもストレスを感じていましたが、新しい刃に交換したところスパッと切れてノンストレス!
もっと早く替えればよかったです。

2025-08-09
用途:
紙裁断用に使用
医療・福祉・介護関連業

この替刃を使用する本体ほか替刃含む損耗部材と併せて購入。 損耗部材が、細々と購入できるのはありがたい。

対象商品:
53951303
2021-05-12
用途:
ペーパーカッターの補修用

1個ずつプラスチックケースに入っているので保管するのに便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする