画像準備中

ラフリアバッグ53

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53964059 品番RR9036BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

いたずらに機能やポケットの多さを誇るのではなく、その位置やバランス、収納力がツーリストの経験から設計デザインされています。容量は41L、左右に6Lづつ容量アップでき最大53Lもの大容量に。前後左右高低を絶妙なバランスで設計することでライダーの乗車スペースを確保。横への出っ張りを最小に抑え、高さも抑えマスの集中化をはかることでビッグサイズにもかかわらず安定した装着性を実現。また最大化させた時は横幅が52cmと50cmクラスのテントポールなども収納ができるワイド設計。容量アップした荷室部は、底板も伸張する仕組みなので、増えた分バッグがたるんで荷崩れを起こすことなく安心して荷物を詰め込めます。
荷物へのアクセスは大きく開閉するメインのトップファスナーと両サイドからアクセス可能で、目的の荷物に素早くアクセスが可能で整理のしやすさが自慢。バッグトップのユーティリティバンジーコードは、脱いだ衣類を挟んで固定するなど不意の荷物に便利です。レインカバー、固定用ベルト類も装備したキャンプツーリングにも対応可能な長期ツーリングに対応したリアバッグです。

BK 容量(L)41〜53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40〜52×34×31(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする