画像準備中

スクエア ザック&シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53964095 品番RR9412BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スクエア形状で荷物を目いっぱい無駄なく収納可能です。また、2方向から荷室にアクセスできるので荷物の出し入れ、整理整頓が大変楽です。ザック使用時のトップ位置には容量3リットルのポケットがあり、使用頻度の高い荷物の収納も余裕で行えます。メインスペース内部の背面側(ザック使用時)には、パソコンの収納に最適なウレタンクッションポケットを用意、学生からノマドワーカーまで幅広くお勧めできます。シートバック使用時用のパラレルベルト(標準装備)をバイクにセットすれば、バックル4か所で瞬時にバイクに積載可能なので、状況に応じて背負ったりバイクに積んだりと高い機動力を発揮し行動範囲が広がります。もちろんレインカバーも標準装備でバイクの天敵である雨天時も安心、シートバッグ使用時に不要になるショルダーベルトは底面部に格納可能です。

BK 容量(L)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×18×54(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする