CQMA100-25 薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズCQMA 1 SMC 53968311

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズCQMA 1

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53968311 品番 CQMA100-25
参考基準価格(税別)¥41,970 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2〜4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする