CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
モンテ FDチェア・マット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53973028
品番
UB-3053
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
使い方いろいろ、幅広く使える座椅子。厚めのクッションで快適に使用できます。調整ベルトを外せばマットとして。マットやチェアとしての2WAY。
材質
表面:ポリエステル、内面:発泡ポリエチレン
色
カーキ
質量(g)
385
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
チェア使用時:380×400×400、マット使用時:380×800×厚さ10
収納寸法(mm)
380×400×厚さ35