CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSブラックラベル ウルトラハイバックチェア リクライニング付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53973037
品番
UC-1699
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
3段階リクライニング機能付ハイバックチェア。背面ポケット付。コンパクトに収納。
材質
ひじ掛け・脚部:アルミニウム合金(表面加工=エポキシ樹脂塗装)、背・座部:鋼(表面加工=エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
質量(g)
6000
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×790・900・1040×1010・950・840
座面高さ(mm)
370