曜日別特売
UC-1801 グラシア レジャーチェア CAPTAIN STAG 53973089

グラシア レジャーチェア

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
耐荷重(kg)60
内容量1台注文コード53973089品番UC-1801
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

広げるだけの簡単組立。フィッシング、アウトドアレジャー、行楽等に最適。

ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×270×415質量(g)780材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル座面高さ(mm)240収納寸法(mm)280×330×50耐荷重(kg)60サイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 中腰作業にあると助かる!
製造業

コンパクトで邪魔にならない。小さいのにとても頑丈そうです。

2025-05-21
用途: プレゼント
サービス業

記載の日より発送がおくれましたが、
その際の対応は悪くなかったです。

対象商品 : 53973073
2021-11-14
用途: 子供安全見守り
御供田中地区自治会その他業種

今まではパイプ椅子を使用していたが、結構重い。この商店は、軽くて使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする