曜日別特売
200-CAR010 車載ホルダー(200-CAR010) サンワダイレクト 53975085

200-CAR010 車載ホルダー(200-CAR010) サンワダイレクト 53975085
200-CAR010 車載ホルダー(200-CAR010) サンワダイレクト 53975085
200-CAR010 車載ホルダー(200-CAR010) サンワダイレクト 53975085
200-CAR010 車載ホルダー(200-CAR010) サンワダイレクト 53975085
200-CAR010 車載ホルダー(200-CAR010) サンワダイレクト 53975085
200-CAR010 車載ホルダー(200-CAR010) サンワダイレクト 53975085
200-CAR010 車載ホルダー(200-CAR010) サンワダイレクト 53975085
200-CAR010 車載ホルダー(200-CAR010) サンワダイレクト 53975085
200-CAR010 車載ホルダー(200-CAR010) サンワダイレクト 53975085
200-CAR010 車載ホルダー(200-CAR010) サンワダイレクト 53975085
200-CAR010 車載ホルダー(200-CAR010) サンワダイレクト 53975085

車載ホルダー(200-CAR010)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53975085品番200-CAR010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに
直接取付けることができます。
※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。
その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。

付属品金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能:200×15取付場所ダッシュボード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする