セキュリティ金庫

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53977307 品番 200-SL038GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

貴重品などを保管できる小型金庫。
暗証番号は3〜8桁で設定が可能。
電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。

付属品鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用) 仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄) 質量(kg)4.2 材質(本体)スチール 電源単3乾電池4本 色(本体)アイボリー 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:300×195×195
取扱説明書:(0.38MB)(0.38MB)
注意
※赤ライトがついた場合は電池が消耗しています。速やかに電池交換をお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
貴重品の保管

価格の割には、容量は大きく満足いきますが、全体的に重量が軽く、扉部分が重いため、留め具で後方部分を止めずに、扉を開くと金庫が前方に傾いてしまいます。価格がもう少し上がっても良いので、留め具無しでも傾かない様に、バランスよく保管部分の重量に重みが欲しかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーに伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
53977316
2024-08-15
用途:
ロッカーの中にしまってます
農・林・水産業

財布をロッカーにしまっておくので購入。ロッカーに入りますし、ボタンを押して解錠できるので便利です

対象商品:
53977316
2023-06-20
用途:
貴重品の保管

思ったより容量もあり、使い方が簡単でいいと思います。

対象商品:
53977307
2020-12-19
用途:
事務所での保管

本体自体は非常に軽いので、持ち運びできないようにするには、ねじ止めが必要。番号の設定が何度でもでき、非常用に別途鍵があるのが良かった。暗いと番号が見えないので、明かりは必要。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする