曜日別特売
UR-10N 録音用カセットテープ マクセル 53997853

録音用カセットテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
録音時間(分)往復10分(片面5分)
内容量1巻注文コード53997853品番UR-10N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

出し入れ楽々厚型ケース

用途
ラジオ、音楽などの録音/再生用
録音時間(分)往復10分(片面5分)タイプノーマルポジション寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×1.7×7.0質量(g)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53997923
2020-08-19
用途: 音楽録音
農・林・水産業

ジャンク品のカセットデッキを直したついでに録音をしてみようと思い、買ってみました、前に買ったのはパッケージが違うのですが内容は同じだと思います。10本以上録音して聞いていますが、良く録音できています。デジタルをアナログに移すと余計な高調波成分が消されて(高い周波数は録音できない)まろやかに感じます。オープンデッキと対抗してます、かなりいい音質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする