1737 レディススラックス 1737 ジーベック 54001089

レディススラックス 1737

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)(ヌード)78、(製品)84
サイズ17号
内容量1着注文コード54001089品番1737
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ウエスト:ストレッチベルトでラクラク。
後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ(右はフラップ付き)。
右脇:脇ポケットコインポケット付き。
フロント:前中心は丈夫な3YGファスナー。
内側:裏付き。(22シルバーグレーのみ)

ブルーサイズ17号ウエスト(cm)(ヌード)78、(製品)84ヒップ(cm)107股下(cm)74種別パンツ/スラックス機能伸縮、帯電防止混率(%)ポリエステル 57、綿 31、複合繊維(T400) 9、ポリウレタン 3生地ストレッチウェザタイプレディース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする