曜日別特売
2231 現場服 半袖ブルゾン 2231 ジーベック 54001868

現場服 半袖ブルゾン 2231

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
キャメル
サイズ3L
内容量1着注文コード54001868品番2231
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

右胸:フルハーネスをしたままでも使える右胸ファスナーポケット。
左袖:左袖ペン差し。
両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット。

種別半袖ブルゾンキャメルサイズ3L胸囲(cm)119混率(%)綿98、ポリウレタン2肩幅(cm)50袖丈(cm)28着丈(cm)67機能伸縮素材、洗い加工生地ストレッチスラブツイルポケット右胸ファスナーポケット、左右蓋付ポケット材質(ボタン)金属(ドット)材質(ファスナー)樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×25胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする