曜日別特売
2231 現場服 半袖ブルゾン 2231 ジーベック 54001974

現場服 半袖ブルゾン 2231

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ストーンブラック
サイズ6L
内容量1着注文コード54001974品番2231
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

右胸:フルハーネスをしたままでも使える右胸ファスナーポケット。
左袖:左袖ペン差し。
両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット。

種別半袖ブルゾンストーンブラックサイズ6L胸囲(cm)131混率(%)綿98、ポリウレタン2肩幅(cm)54.5袖丈(cm)29着丈(cm)69機能伸縮素材、洗い加工生地ストレッチスラブツイルポケット右胸ファスナーポケット、左右蓋付ポケット材質(ボタン)金属(ドット)材質(ファスナー)樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×25胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする