6067 レディスストレッチパンツ 6067 ジーベック 54004783 6067 レディスストレッチパンツ 6067 ジーベック 54004783 6067 レディスストレッチパンツ 6067 ジーベック 54004783 6067 レディスストレッチパンツ 6067 ジーベック 54004783 6067 レディスストレッチパンツ 6067 ジーベック 54004783

レディスストレッチパンツ 6067

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54004783 品番 6067
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ヒンヤリ、冷感ストレッチパンツ
夏のワークシーンをより快適に、接触冷感とストレッチ性を追求しました。
あらゆる方向に伸びる素材でどんな動きにもストレスを感じさせません。
両脇のファスナーポケットもモノが落ちにくく安心です。
両脇:ファスナーポケット。
ウエスト:ウエストストレッチ。
右胸:フロントファスナーは丈夫な3YGファスナー。
2wayストレッチ
縦横ストレッチで屈伸時もヒザ、お尻まわりが超ラクラク。

種別ストレッチパンツ コン サイズ19号 タイプレディース 混率(%)ナイロン75、ポリウレタン25 股下(cm)74 ウエスト(cm)ヌード:82、製品:88 機能紫外線カット、2WAYストレッチ、接触冷感、速乾性抜群、接触冷感 Q-max値:0.34 ヒップ(cm)109.5 生地冷感トリコット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする