SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1LQ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ジャバラ・ねじの種類
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1100
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
54007791
品番
CS1LQ160-1100J
参考基準価格(税別)
¥140,970
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
160
ストローク(mm)
1100
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200