HUMMER(ハマー)
HUMMER(ハマー)の ワーキングウェア
HUMMER(ハマー)の ボトムス
HUMMER(ハマー)の 春夏 ボトムス
HUMMER Wストレッチカーゴパンツ 367-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54011038
品番
367-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
タテにもヨコにも伸びる感動の着心地。
強靭かつしなやかなオールシーズン対応カラーデニム。
仕様
コインポケット、ホック付カーゴパンツ、膝ダーツ、右脚ロゴプリント、Wストレッチ、セミデーバードタイプ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
カーゴパンツ
色
レンガ
サイズ
L
混率(%)
綿70・ポリエステル25・ポリウレタン5
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
84
機能
Wストレッチ
裾上げ
可