曜日別特売
22054 ストレッチ長袖ブルゾン 2205-4 アタックベース 54012964

※脇メッシュ

22054 ストレッチ長袖ブルゾン 2205-4 アタックベース 54012964
22054 ストレッチ長袖ブルゾン 2205-4 アタックベース 54012964
22054 ストレッチ長袖ブルゾン 2205-4 アタックベース 54012964

ストレッチ長袖ブルゾン 2205-4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可名入れ可3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード54012964品番22054
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

豊富な色展開と誠実な見た目で信頼を構築きれいめブルゾン。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
仕様制電、形状安定、抜群のストレッチ、左袖ペン差し、左胸ペン差し、右胸ファスナー付ポケット、スリムスタイル種別長袖ブルゾンネイビーサイズ3L混率(%)ポリエステル65・綿35名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする