曜日別特売
10310 長袖ジャケット(男女兼用) 10310 アイトス 54015886

長袖ジャケット(男女兼用) 10310

(1件のレビュー)
取扱停止中お客様組立品
ネイビー
サイズ4L
内容量1着注文コード54015886品番10310
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

便利に使える7つのポケットを装備した長袖ジャケット。

ネイビーサイズ4L種別長袖ジャケット混率(%)ポリエステル100色番008着丈(cm)81裄丈(cm)90胸囲(cm)124材質ファスナー:コイル、スライダー:金属生地240Tマイクロドビー(裏PUラミネート加工)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 主に空調の効いた屋内での軽作業

まずサイズ感が小さい。
背中のグレー生地の部分がビニール製?なのですごく蒸れる。これが最も不満な点です。
胸ポケットは右だけではなく左にも欲しい。
前を閉めて使う前提の作業着の内ポケットがたくさんあっても、あまり使い勝手は良くない。
左腕のペン刺しが後ろ過ぎでペンが挿し辛い。
サイドポケットのファスナーは良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする