HARIO
HARIOの 料理道具
HARIOの フライパン・グリルパン
HARIOの オーブンウェア
耐熱パイ皿2枚セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54024618
品番
HPZ-1812
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
耐熱ガラス製のパイ皿。日常使いしやすいサイズ。耐熱ガラスの透明感がお料理の彩りを引き立てます。
用途
電子レンジ・食洗機使用OK
付属品
製氷皿、霜取り用ヘラ、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)、アース線
寸法(mm)
200×200×30
材質(本体)
耐熱ガラス
質量(g)
400