HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
HARIOの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱サラダボウル4個セット
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54024627
品番
HSB-2812
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐熱ガラス製のサラダボウル。電子レンジもオーブンもご使用頂けます。シリアルやカップケーキにもちょどいい大きさ
形状
丸型
直径(Φmm)
Φ120
高さ(mm)
55
材質
本体/耐熱ガラス
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
用途
電子レンジ・食洗機使用OK
質量(g)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×120×55