下村企販
下村企販の キッチン・調理用品
下村企販の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
下村企販の あく取り・すくい網・かす揚げ
ママクック 継ぎ目のないカス揚げ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54024846
品番
35699
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
継ぎ目のないステンレス一体成型のカス揚げです。お手入れカンタン!丈夫で衛生的に使えます。揚げ物すくいに便利です。信頼の日本製です。
材質
18-0ステンレス
質量(g)
76
寸法(cm)
すくい部:径8.3×深さ1.3
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(約)83×274×52