和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの スライサー・削り/おろし/ジューサー
和平フレイズの ハンドル式スライサー
ハンドチョッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54025196
品番
ME-7127
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
丸型ハンドルを引っ張るだけで、みじん切が出来るハンドチョッパー。3枚のステンレス刃が回転し、食材をしっかりカットします。
付属品
卵ケース、仕切り棚、ポケット、霜受けトレイ、アース線
材質
本体:ポリスチレン、蓋・ハンドル:ABS樹脂、紐:ナイロン、刃:ステンレス鋼
質量(g)
320
本体寸法(mm)
148×144×120