散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)90°

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54034348 品番 31SV2090B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。

材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)90 耐圧(MPa)1.6 吐出口径20A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
冠水後の泥の洗浄作業

以前使用していた散水栓から水が漏れてきて、パッキンを変えようと思ったら20年以上前のものなので、メーカー自体が無くなっており、散水栓ごと交換しました。 以前のものよりも小さくて使いやすいです。

2025-06-10
用途:
圃場の給水

農業用バルブで首が回りませんが、給水方向が一定の場合はこれで十分です。安価で助かっています。

対象商品:
54034366
2023-07-26
用途:
水田の給水バルブに使用しています。
運輸・通信業

1.6MPa高圧用ですが バルブの開閉が軽く
締め切った時の感触が大変良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする